Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-M5 Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für H-M5 Rückschlagventil
Bild für H-M5 Rückschlagventil
Herstellerlogo für H-M5 Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70306304
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3671
EAN/GTIN:
     4052568008437
Datenblatt DE für H-M5 Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rückschlagventil H-M5 Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Befestigungsart=Leitungseinbau, Normalnenndurchfluss=115 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Symbol:
00991455
Ventilfunktion:
Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 8 bar, H-M5|Rückschlagventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 28,30*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 20,82*
€ 28,33*
2 Tage
22
€ 8,90*
ab € 21,72*
€ 29,01*
€ 8,95*
ab € 25,45*
€ 34,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,58*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.