| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306387 Herst.-Nr.: 576411 EAN/GTIN: 4052568262006 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte VABB-B10-20-E-P3 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment=1,4 Nm, Produktgewicht=56 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Abdeckplatte: | Aluminium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,85* | € 2,83* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,93* | € 2,89* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,74* | € 4,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,06* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|