Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-3-1/2-QS-12 Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HE-3-1/2-QS-12 Absperrventil
Bild für HE-3-1/2-QS-12 Absperrventil
Herstellerlogo für HE-3-1/2-QS-12 Absperrventil
Artikel-Nr.:
     4065-70306517
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153482
EAN/GTIN:
     4052568034986
Datenblatt DE für HE-3-1/2-QS-12 Absperrventil
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Absperrventil HE-3-1/2-QS-12 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R1/2, Pneumatischer Anschluss 2=QS-12, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-12
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991278
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,45*
€ 25,29*
3 Tage
45
€ 8,90*
ab € 19,37*
€ 25,96*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,92*
€ 26,75*
€ 8,95*
ab € 21,95*
€ 30,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,18*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.