Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRM-H-1-D-MAXI Abzweigmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRM-H-1-D-MAXI Abzweigmodul
Bild für FRM-H-1-D-MAXI Abzweigmodul
Herstellerlogo für FRM-H-1-D-MAXI Abzweigmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70306531
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162795
EAN/GTIN:
     4052568072575
Datenblatt DE für FRM-H-1-D-MAXI Abzweigmodul
Suchbegriffe:
Abzweigmodul Druckluft
Druckluftabzweigmodul
abzweigmodul druckluft
Abzweigmodul FRM-H-1-D-MAXI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0,25 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=12300 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Abzweigmodul
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Symbol:
00991511
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: FRM-H-1-D-MAXI|Abzweigmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,47*
€ 65,18*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,36*
€ 76,30*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,59*
€ 76,85*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.