Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRM-1/8-D-MINI Abzweigmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRM-1/8-D-MINI Abzweigmodul
Bild für FRM-1/8-D-MINI Abzweigmodul
Herstellerlogo für FRM-1/8-D-MINI Abzweigmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70306532
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164949
EAN/GTIN:
     4052568073466
Datenblatt DE für FRM-1/8-D-MINI Abzweigmodul
Suchbegriffe:
Abzweigmodul Druckluft
Druckluftabzweigmodul
abzweigmodul druckluft
Abzweigmodul FRM-1/8-D-MINI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=1400 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)kluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Abzweigmodul
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Symbol:
00991510
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: FRM-1/8-D-MINI|Abzweigmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,40*
€ 31,05*
3 Tage
9
€ 8,90*
ab € 28,42*
€ 36,90*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,75*
€ 37,16*
€ 8,95*
ab € 38,41*
€ 50,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,81*
€ 57,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.