Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-FRM-G Abzweigmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-FRM-G Abzweigmodul
Bild für MS12-FRM-G Abzweigmodul
Herstellerlogo für MS12-FRM-G Abzweigmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70306545
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541681
EAN/GTIN:
     4052568179755
Datenblatt DE für MS12-FRM-G Abzweigmodul
Suchbegriffe:
Abzweigmodul Druckluft
Druckluftabzweigmodul
abzweigmodul druckluft
Abzweigmodul MS12-FRM-G zum Verteilen von Druckluft ohne Rückschlagfunktion. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 20 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=25000 - 42000 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]ft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Abzweigmodul
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2:
Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 3:
G2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1
Symbol:
00991510
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: MS12-FRM-G|Abzweigmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,55*
€ 173,42*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 177,91*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 160,09*
€ 188,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 220,37*
€ 258,44*
Frei Haus
ab € 245,28*
€ 291,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.