| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306550 Herst.-Nr.: 543499 EAN/GTIN: 4052568091446 |
| | |
|
| | |
| Abzweigmodul MS6-A-IPM-80 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=156 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Anschlussplatte=Aluminium-Druckguss Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Modulverbinder: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS6-A-IPM-80|Abzweigmodul |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,35* | € 37,87* | | | | Lager 4065 | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,81* | € 38,88* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,85* | € 41,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|