Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-F14-G1/8 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPAL-F14-G1/8 Adapter
Bild für VMPAL-F14-G1/8 Adapter
Herstellerlogo für VMPAL-F14-G1/8 Adapter
Artikel-Nr.:
     4065-70306579
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574084
EAN/GTIN:
     4052568059378
Datenblatt DE für VMPAL-F14-G1/8 Adapter
Suchbegriffe:
VMPAL-F14-G1/8|Adapter
Adapter VMPAL-F14-G1/8 Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C, Produktgewicht=35 g
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Cartridge 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,10*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,18*
€ 4,11*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,20*
€ 4,20*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.