Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-F14-G1/8 VMPAL-F14-G1/8 (574084) Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039802
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574084
EAN/GTIN:
     4052568059378
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VMPAL-F14-G1/8
Befestigungswinkel
Festo-Originalteile
Originalteile
VMPAL-F14-G1/8 VMPAL-F14-G1/8 (574084) Adapter
Weitere Informationen:
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
35,0 G | 0,0037 KG
Gebindegröße:
10
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Pneumatischer Anschluss 1:
Cartridge 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,15*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,18*
€ 4,16*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,19*
€ 4,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.