| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306760 Herst.-Nr.: 555427 EAN/GTIN: 4052568199418 |
| | |
|
| | |
| Adapterbausatz DADG-AK-220 stehender Teller, für Rundschalttisch DHTG. Baugröße=220, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=730 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)m) Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | DADG | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Platte: | verzinkt | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff Zentrierstifte: | Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DADG-AK-220|Adapterbausatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,02* | € 115,12* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,74* | € 119,77* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,95* | € 126,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|