| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70307283 Herst.-Nr.: 541691 EAN/GTIN: 4052568090999 |
| | |
|
| | |
| Anschlag KYC-18 für Linearantrieb DGC und DGCI. Baugröße=18, Feinjustage=10 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C, Produktgewicht=400 g Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | KYC | Werkstoff Anschlagschraube: | verzinkt | Werkstoff Anschlagwinkel: | Edelstahlguss | Werkstoff Gehäuse: | eloxiert | Werkstoff Kappe: | POM | Werkstoff Klammer: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Mutter: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,90* | € 68,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,78* | € 68,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,36* | € 72,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|