Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYC-18 KYC-18 (541691) Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO021206
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541691
EAN/GTIN:
     4052568090999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KYC-18
Anschläge
Festo-Originalteile
Originalteile
KYC-18 KYC-18 (541691) Anschlag
Weitere Informationen:
Baugröße:
18
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
400,0 G | 0,4 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Feinjustage:
10 DEG
Werkstoff Anschlagwinkel:
Edelstahlguss
Werkstoff Anschlagschraube:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Kappe:
POM
Werkstoff Klammer:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Reduzierhülse, SpezialÖle, Stoßdämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,90*
€ 68,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,78*
€ 68,35*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 57,36*
€ 72,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,1322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,5035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,0878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.