Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSRWJ-7-10-A Anschlagelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für YSRWJ-7-10-A Anschlagelement
Bild für YSRWJ-7-10-A Anschlagelement
Herstellerlogo für YSRWJ-7-10-A Anschlagelement
Artikel-Nr.:
     4065-70307298
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192967
EAN/GTIN:
     4052568153182
Datenblatt DE für YSRWJ-7-10-A Anschlagelement
Suchbegriffe:
YSRWJ-7-10-A|Anschlagelement
Anschlagelement YSRWJ-7-10-A für Linearmodul HMPL. Baugröße=7, Hub=10 mm, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Feinjustage=0,03 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Dämpfung:
weiche Kennlinie
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Typ-Kurzzeichen:
YSRWJ
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 129,86*
€ 157,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 176,08*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 185,78*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.