Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSRWJ-7-10-A YSRWJ-7-10-A (192967) Anschlagelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007827
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192967
EAN/GTIN:
     4052568153182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
YSRWJ-7-10-A
Festo-Originalteile
Originalteile
YSRWJ-7-10-A YSRWJ-7-10-A (192967) Anschlagelement
Weitere Informationen:
Baugröße:
7
Hub:
10 MM
Dämpfung:
selbsteinstellend, weiche Kennlinie
Einbaulage:
beliebig
Feinjustage:
0,03 MM
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
3 M/S
Rückstellzeit kurz:
<= 0,2 s S
Rückstellzeit lang:
< 1 s S
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Dämpfungslänge:
10 MM
Max. Anschlagkraft:
300 N
Max. Energieaufnahme pro Hub:
2 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde:
15.000 J
Max. Restenergie:
0,01 J
Rückstellkraft:
1,7 N
Produktgewicht:
75 G | 0,07 KG
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 130,79*
€ 155,77*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 174,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 183,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,3663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,42*
€ 182,5698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,33*
€ 176,5127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,79*
€ 155,6401
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.