Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHP1-P4-2 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MHP1-P4-2 Anschlussblock
Bild für MHP1-P4-2 Anschlussblock
Herstellerlogo für MHP1-P4-2 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307363
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197197
EAN/GTIN:
     4052568081911
Datenblatt DE für MHP1-P4-2 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Pneumatik Anschlussblock
Anschlussblock MHP1-P4-2 für Halbmuffenventile MHP1-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchungieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Informationen:
Befestigungsart Anschlussplatte:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 8,90*
ab € 27,82*
€ 36,30*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,51*
€ 36,45*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,77*
€ 37,37*
€ 8,95*
ab € 32,40*
€ 43,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,21*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.