Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE10-3/2-PRS-1/4-6 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE10-3/2-PRS-1/4-6 Anschlussblock
Bild für CPE10-3/2-PRS-1/4-6 Anschlussblock
Herstellerlogo für CPE10-3/2-PRS-1/4-6 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307458
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550554
EAN/GTIN:
     4052568094126
Datenblatt DE für CPE10-3/2-PRS-1/4-6 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock CPE10-3/2-PRS-1/4-6 für CPE-Ventile. Rastermaß=16 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart Anschlussblock:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
6
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Typ-Kurzzeichen:
CPE10-PRS
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: CPE10-3/2-PRS-1/4-6|Anschlussblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,29*
€ 55,94*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,71*
€ 61,39*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 49,24*
€ 63,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.