Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT Anschlussblock
Bild für CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT Anschlussblock
Herstellerlogo für CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307481
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550601
EAN/GTIN:
     4052568052188
Datenblatt DE für CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT Anschlussblock
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT für CPE-Ventile. Rastermaß=16 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Betriebsdruck=-13 - 145 Psi
Weitere Informationen:
Befestigungsart Anschlussblock:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
2
Pneumatischer Anschluss 1:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 5:
1/4 NPT
Typ-Kurzzeichen:
CPE10-PRS
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT|Anschlussblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,19*
€ 30,07*
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,17*
€ 33,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 25,81*
€ 34,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.