Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT Anschlussblock
Bild für CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT Anschlussblock
Herstellerlogo für CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307487
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550607
EAN/GTIN:
     4052568094393
Datenblatt DE für CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT Anschlussblock
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT für CPE-Ventile. Rastermaß=16 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Betriebsdruck=-13 - 145 Psi
Weitere Informationen:
Befestigungsart Anschlussblock:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
8
Pneumatischer Anschluss 1:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 5:
1/4 NPT
Typ-Kurzzeichen:
CPE10-PRS
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT|Anschlussblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,48*
€ 67,76*
Lager 4065
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,36*
€ 74,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,99*
€ 76,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.