Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-20E-G38-8 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-20E-G38-8 Anschlussblock
Bild für VABM-B10-20E-G38-8 Anschlussblock
Herstellerlogo für VABM-B10-20E-G38-8 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307519
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576345
EAN/GTIN:
     4052568261863
Datenblatt DE für VABM-B10-20E-G38-8 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock VABM-B10-20E-G38-8 Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1798 g
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
8
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-20E-G38-8|Anschlussblock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,41*
€ 74,58*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,26*
€ 76,48*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 72,62*
€ 90,75*
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 138,13*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.