Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-25S-G38-5-P3 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-25S-G38-5-P3 Anschlussblock
Bild für VABM-B10-25S-G38-5-P3 Anschlussblock
Herstellerlogo für VABM-B10-25S-G38-5-P3 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307581
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026300
EAN/GTIN:
     4052568279622
Datenblatt DE für VABM-B10-25S-G38-5-P3 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock VABM-B10-25S-G38-5-P3 Rastermaß=27,5 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=5, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=726 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
5
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-25S-G38-5-P3|Anschlussblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,28*
€ 55,14*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,32*
€ 56,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.