| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70307601 Herst.-Nr.: 8026384 EAN/GTIN: 4052568280055 |
| | |
|
| | |
| Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-9 Rastermaß=32 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=9, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=2539 g Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Max. Anzahl Ventilplätze: | 9 | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/2 | Typ-Kurzzeichen: | VABM | Werkstoff Anschlussleiste: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-30S-G12-9|Anschlussblock |
| | |
| |