Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABS-S2-1S-G38-B-C1 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABS-S2-1S-G38-B-C1 Anschlussplatte
Bild für VABS-S2-1S-G38-B-C1 Anschlussplatte
Herstellerlogo für VABS-S2-1S-G38-B-C1 Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70308016
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546762
EAN/GTIN:
     4052568092504
Datenblatt DE für VABS-S2-1S-G38-B-C1 Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Anschlussplatte VABS-S2-1S-G38-B-C1 mit Anschlussbild nach ISO 5599-2. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Steuerluftversorgung=intern, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 5599-2
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
in montiertem Zustand
Steuerluftversorgung:
intern
Typ-Kurzzeichen:
VABS
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: VABS-S2-1S-G38-B-C1|Anschlussplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,34*
€ 48,56*
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 37,46*
€ 48,62*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,65*
€ 55,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.