Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABS-C8-12XB-QX-D Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABS-C8-12XB-QX-D Anschlussplatte
Bild für VABS-C8-12XB-QX-D Anschlussplatte
Herstellerlogo für VABS-C8-12XB-QX-D Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70308125
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1236029
EAN/GTIN:
     4052568061821
Datenblatt DE für VABS-C8-12XB-QX-D Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussplatte VABS-C8-12XB-QX-D Baubreite=24 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=1, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=0,48 - 0,72 Nm, Max. Anziehdrehmoment Wandmontage=1,3 Nm
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 12/14:
für Cartridge vorbereitet
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
fuer Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 3:
fuer Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 5:
fuer Cartridge vorbereitet
Typ-Kurzzeichen:
VABS
Werkstoff Anschlussleiste:
PA-verstaerkt
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VABS-C8-12XB-QX-D|Anschlussplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 13,01*
€ 17,76*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 19,10*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,17*
€ 19,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.