Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-AQV Anschlussplatte-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS9-AQV Anschlussplatte-SET
Bild für MS9-AQV Anschlussplatte-SET
Herstellerlogo für MS9-AQV Anschlussplatte-SET
Artikel-Nr.:
     4065-70308209
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552963
EAN/GTIN:
     4052568095710
Datenblatt DE für MS9-AQV Anschlussplatte-SET
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussplatte-SET MS9-AQV der MS-Reihe, mit NPT-Gewinde. Baugröße=9, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=400 g
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
NPT1 1/2-11 1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
NPT1 1/2-11 1/2
Typ-Kurzzeichen:
MS9-AQV
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, MS9-AQV|Anschlussplatte-SET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,06*
€ 33,64*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,32*
€ 34,53*
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 28,04*
€ 36,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.