Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-R48-70A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-R48-70A Axialbausatz
Bild für EAMM-A-R48-70A Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-R48-70A Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308382
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1578139
EAN/GTIN:
     4052568242183
Datenblatt DE für EAMM-A-R48-70A Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-R48-70A|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-R48-70A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
R48
Schnittstellencode Motor In:
70A
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 201,08*
€ 237,13*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,90*
€ 241,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,40*
€ 280,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.