Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-R48-70A EAMM-A-R48-70A (1578139) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034511
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1578139
EAN/GTIN:
     4052568242183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMM-A-R48-70A
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-R48-70A EAMM-A-R48-70A (1578139) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
4,40 NM
Produktgewicht:
450 G | 0,6 KG
Schnittstellencode Aktuator:
R48
Schnittstellencode Motor In:
70A
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 201,38*
€ 236,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 241,58*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,44*
€ 279,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,79*
€ 281,7801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,1978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,31*
€ 271,6889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,33*
€ 259,8127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,38*
€ 239,6422
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.