Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHA1-PR6-3-M3-PI Batterieblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MHA1-PR6-3-M3-PI Batterieblock
Bild für MHA1-PR6-3-M3-PI Batterieblock
Herstellerlogo für MHA1-PR6-3-M3-PI Batterieblock
Artikel-Nr.:
     4065-70308785
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197224
EAN/GTIN:
     4052568160326
Datenblatt DE für MHA1-PR6-3-M3-PI Batterieblock
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
Batterieblock MHA1-PR6-3-M3-PI mit Stecksockeln, für Anschlussplattenventile MHA1-...-PI. Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchungb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Informationen:
Befestigungsart Anschlussplatte:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
6
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M3
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, magnetventil m7, MHA1-PR6-3-M3-PI|Batterieblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 84,42*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,10*
€ 84,80*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,74*
€ 86,89*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.