| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308816 Herst.-Nr.: 525221 EAN/GTIN: 4052568082789 |
| | |
|
| | |
| Batterieblock MHA3-PR2-3-1/8 für Anschlussplattenventile MHA3-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=G1/4festigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=G1/4 Weitere Informationen: | | Befestigungsart Anschlussplatte: | mit Hutschiene | Befestigungsart Ventil: | mit Innengewinde | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Max. Anzahl Ventilplätze: | 2 | Pneumatischer Anschluss 1/33: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | Innengewinde G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3/11: | G1/4 | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MHA3-PR2-3-1/8|Batterieblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 43,20* | € 55,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,43* | € 58,33* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,43* | € 60,69* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,01* | € 75,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,99* | € 85,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|