| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308946 Herst.-Nr.: 537133 EAN/GTIN: 4052568087944 |
| | |
|
| | |
| Befestigungswinkel MS12-WP Baugröße=12, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Lagertemperatur=-10 - 60 °C, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | MS12-WP | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Platte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff Winkel: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,95* | € 33,80* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,12* | € 34,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,86* | € 36,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,21* | € 45,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,06* | € 50,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|