| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308972 Herst.-Nr.: 540791 EAN/GTIN: 4052568050139 |
| | |
|
| | |
| Befestigungswinkel-SET HRBS-DB-MINI für Druckregelventil-Batterie LRB-DB. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=150 g, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Dichtring=PVCing=PVC Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Werkstoff Dichtring: | PVC | Werkstoff Hohlschraube: | verzinkt | Werkstoff Winkel: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 5,31* | € 7,48* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,13* | € 8,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,82* | € 9,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,71* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|