Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSP10-PTB Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSP10-PTB Blindstopfen
Bild für QSP10-PTB Blindstopfen
Herstellerlogo für QSP10-PTB Blindstopfen
Artikel-Nr.:
     4065-70309330
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     172976
EAN/GTIN:
     4052568037376
Datenblatt DE für QSP10-PTB Blindstopfen
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Blindstopfen QSP10-PTB Metallausführung; Blindstopfen; mit Befestigungsnadel; Cartridge 10 mm; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Ventilinseln, blindstopfen festo, blindstopfen, QSP10-PTB|Blindstopfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,52*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,65*
2 Tage
31
€ 8,90*
ab € 1,07*
€ 1,65*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.