Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CACR-LE2-50-W500 Bremswiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CACR-LE2-50-W500 Bremswiderstand
Bild für CACR-LE2-50-W500 Bremswiderstand
Herstellerlogo für CACR-LE2-50-W500 Bremswiderstand
Artikel-Nr.:
     4065-70309357
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2882342
EAN/GTIN:
     4052568255510
Datenblatt DE für CACR-LE2-50-W500 Bremswiderstand
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
bremswiderstand 500w
festo bremswiderstand
bremswiderstand 50ohm
Bremswiderstand CACR-LE2-50-W500 Baugröße=500, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht), Leistung bei 35% ED und 20°C=500 W, Nennleistung Bremswiderstand=200 W, Widerstandswert=50 Ohm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Einbaulage:
senkrecht
Weitere Suchbegriffe: CACR-LE2-50-W500|Bremswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 112,20*
€ 139,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 213,30*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,13*
€ 218,95*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.