Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CACR-KL2-40-W2000 Bremswiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CACR-KL2-40-W2000 Bremswiderstand
Bild für CACR-KL2-40-W2000 Bremswiderstand
Herstellerlogo für CACR-KL2-40-W2000 Bremswiderstand
Artikel-Nr.:
     4065-70309358
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2882343
EAN/GTIN:
     4052568255527
Datenblatt DE für CACR-KL2-40-W2000 Bremswiderstand
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
bremswiderstand 40ohm
festo bremswiderstand
bremswiderstand 2000w
Bremswiderstand CACR-KL2-40-W2000 Baugröße=500, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht), Leistung bei 35% ED und 20°C=2000 W, Nennleistung Bremswiderstand=800 W, Widerstandswert=40 Ohm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Einbaulage:
senkrecht
Weitere Suchbegriffe: CACR-KL2-40-W2000|Bremswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 457,31*
€ 531,11*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,56*
€ 796,58*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,39*
€ 816,90*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,90*
€ 972,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,01*
€ 954,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,19*
€ 911,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,58*
€ 890,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,39*
€ 860,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.