Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-FB23-24 Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-FB23-24 Busknoten
Bild für CPX-FB23-24 Busknoten
Herstellerlogo für CPX-FB23-24 Busknoten
Artikel-Nr.:
     4065-70309370
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526176
EAN/GTIN:
     4052568162344
Datenblatt DE für CPX-FB23-24 Busknoten
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CPX-FB23-24 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=(* Dose Sub-D, 9-polig, * Konfektionierbarer Stecker Sub-D, * Schraubklemmleiste, IP20), Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * Unterspannung Module, * Diagnose-Speicher), Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Failsafe-Reaktion, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter), Zusätzliche Funktionen=(* Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, * Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte)ätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * Unterspannung Module, * Diagnose-Speicher), Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Failsafe-Reaktion, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter), Zusätzliche Funktionen=(* Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, * Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte)
Weitere Informationen:
Baudrate:
156 ... 10000 kBit/s
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 70 mA
Feldbus-Schnittstelle:
Schraubklemmleiste, IP20
Gerätespezifische Diagnose:
Diagnose-Speicher
Hinweis zu Ausgänge:
32 byte bei RWw (F23)
Hinweis zu Eingänge:
64 byte bei Rx, RWr (F24)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
SD: Daten senden
LED-Anzeige produktspezifisch:
SF: Systemfehler
Parametrierung:
Systemparameter
Protokoll:
CC-Link
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-FB23-24|Busknoten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,76*
€ 338,33*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 289,80*
€ 340,47*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,76*
€ 347,24*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.