Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSPLKG20-12 Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSPLKG20-12 Cartridge
Bild für QSPLKG20-12 Cartridge
Herstellerlogo für QSPLKG20-12 Cartridge
Artikel-Nr.:
     4065-70309423
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132857
EAN/GTIN:
     4052568028305
Datenblatt DE für QSPLKG20-12 Cartridge
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Cartridge QSPLKG20-12 Polymerausführung grau; L-Form; mit Befestigungsnadel; Cartridge 20 mm; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
O-Ring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Cartridge 20 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSPLKG20
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 2,56*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 2,81*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 2,17*
€ 2,81*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.