Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSPLLKG10-1/8-U Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSPLLKG10-1/8-U Cartridge
Bild für QSPLLKG10-1/8-U Cartridge
Herstellerlogo für QSPLLKG10-1/8-U Cartridge
Artikel-Nr.:
     4065-70309428
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132862
EAN/GTIN:
     4052568028350
Datenblatt DE für QSPLLKG10-1/8-U Cartridge
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Cartridge QSPLLKG10-1/8-U Polymerausführung grau; L-Form lang; mit Befestigungsnadel; Cartridge 10 mm; für Schlauch Außen-Ø 1/8 in; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
grau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
QSP...10
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 1/8"
Typ-Kurzzeichen:
QSPLLKG
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,67*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 1,83*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,39*
€ 1,83*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.