| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70309453 Herst.-Nr.: 132942 EAN/GTIN: 4052568028749 |
| | |
|
| | |
| Cartridge QSPLLKG14-6 Polymerausführung grau; L-Form lang; mit Befestigungsnadel; Cartridge 14 mm; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | O-Ring | Einbaulage: | beliebig | Farbe Lösering: | blau | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Cartridge 14 mm | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Typ-Kurzzeichen: | QSPLLKG14 | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,39* | € 1,89* | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 2,06* | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,56* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|