Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSPLLKG14-5/16-U Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSPLLKG14-5/16-U Cartridge
Bild für QSPLLKG14-5/16-U Cartridge
Herstellerlogo für QSPLLKG14-5/16-U Cartridge
Artikel-Nr.:
     4065-70309456
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132945
EAN/GTIN:
     4052568028770
Datenblatt DE für QSPLLKG14-5/16-U Cartridge
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Cartridge QSPLLKG14-5/16-U Polymerausführung grau; L-Form lang; mit Befestigungsnadel; Cartridge 14 mm; für Schlauch Außen-Ø 5/16 in; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
grau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
QSP...14
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 5/16"
Typ-Kurzzeichen:
QSPLLKG
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,04*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,21*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,70*
€ 2,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.