Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OH-8-RT Druckanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OH-8-RT Druckanzeige
Bild für OH-8-RT Druckanzeige
Herstellerlogo für OH-8-RT Druckanzeige
Artikel-Nr.:
     4065-70310031
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10088
EAN/GTIN:
     4052568065638
Datenblatt DE für OH-8-RT Druckanzeige
Suchbegriffe:
Druckindikator
Druckanzeige OH-8-RT Betriebsdruck=-1 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Pneumatischer Anschluss=Stecknippel PK-3ss=Stecknippel PK-3
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss:
Stecknippel PK-3
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Symbol:
00991500
Weitere Suchbegriffe: OH-8-RT|Druckanzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,61*
€ 35,98*
2 Tage
22
€ 8,90*
ab € 29,03*
€ 36,97*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,97*
€ 38,14*
€ 8,95*
ab € 33,61*
€ 44,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 39,48*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.