Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OH-8-GE Druckanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OH-8-GE Druckanzeige
Bild für OH-8-GE Druckanzeige
Herstellerlogo für OH-8-GE Druckanzeige
Artikel-Nr.:
     4065-70310034
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10091
EAN/GTIN:
     4052568065669
Datenblatt DE für OH-8-GE Druckanzeige
Suchbegriffe:
Druckindikator
Druckanzeige OH-8-GE Betriebsdruck=-1 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Pneumatischer Anschluss=Stecknippel PK-3ss=Stecknippel PK-3
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss:
Stecknippel PK-3
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Symbol:
00991500
Weitere Suchbegriffe: OH-8-GE|Druckanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,60*
€ 36,30*
1 Tag
6
€ 8,90*
ab € 29,13*
€ 37,29*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,99*
€ 38,47*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.