Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE5-D10-C3-Q6E-P-K Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDE5-D10-C3-Q6E-P-K Drucksensor
Bild für SDE5-D10-C3-Q6E-P-K Drucksensor
Herstellerlogo für SDE5-D10-C3-Q6E-P-K Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310308
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542896
EAN/GTIN:
     4052568180898
Datenblatt DE für SDE5-D10-C3-Q6E-P-K Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SDE5-D10-C3-Q6E-P-K mit Kabelausführung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruckelativdruck
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Öffner
Schaltfunktion:
Fenster-Komparator
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP40
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,20*
€ 71,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,26*
€ 71,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,24*
€ 74,90*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 63,85*
€ 80,98*
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 98,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.