Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 Drucksensor
Bild für SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 Drucksensor
Herstellerlogo für SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310311
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567460
EAN/GTIN:
     4052568215361
Datenblatt DE für SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Differenzdruckröße=Differenzdruck
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Differenzdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991164
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8|Drucksensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,82*
€ 86,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,26*
€ 86,68*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 73,41*
€ 93,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.