Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE5-D10-NF-Q6E-V-K Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDE5-D10-NF-Q6E-V-K Drucksensor
Bild für SDE5-D10-NF-Q6E-V-K Drucksensor
Herstellerlogo für SDE5-D10-NF-Q6E-V-K Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310320
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567471
EAN/GTIN:
     4052568215460
Datenblatt DE für SDE5-D10-NF-Q6E-V-K Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SDE5-D10-NF-Q6E-V-K mit Kabelausführung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruckelativdruck
Weitere Informationen:
Analogausgang:
0 - 10 V
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Schutzart:
IP40
Symbol:
00992257
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,28*
€ 64,48*
€ 8,95*
ab € 47,90*
€ 64,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,37*
€ 70,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,04*
€ 73,70*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 62,48*
€ 79,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.