Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 Drucksensor
Bild für SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 Drucksensor
Herstellerlogo für SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310325
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     568664
EAN/GTIN:
     4052568216306
Datenblatt DE für SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messgröße=2 x Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeigeezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Leucht-LCD
Befestigungsart:
mit Wand-/Flächenhalter
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Messgröße:
2 x Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Pneumatischer Anschluss:
QS-4
Schaltausgang:
2xPNP
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Schaltzustandsanzeige:
LCD gelb
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991165
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8|Drucksensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 174,77*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 151,06*
€ 179,50*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 185,18*
Frei Haus
ab € 175,93*
€ 214,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 204,98*
€ 240,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.