| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310374 Herst.-Nr.: 8001445 EAN/GTIN: 4052568277222 |
| | |
|
| | |
| Drucksensor SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | 2-stellig | Befestigungsart: | einsteckbar | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-Richtlinie | Darstellbare Einheit(en): | %FS | Einbaulage: | beliebig | Einstellmöglichkeiten: | über Display und Tasten | Elektrischer Anschluss: | 3-adrig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | IO-Link, Communication mode: | COM2 (38,4 kBaud) | IO-Link, Funktionsklassen: | Teach channel | IO-Link, minimale Zykluszeit: | 3 ms | IO-Link, Port class: | A | IO-Link, Profil: | Smart sensor profile | IO-Link, Protokollversion: | Device V 1.1 | IO-Link, Prozessdatenbreite IN: | 2 Byte | IO-Link, Prozessdatenbreite OUT: | 0 Byte | IO-Link, Prozessdateninhalt IN: | 2 bit BDC (Drucküberwachung) | IO-Link, SIO-Mode Unterstützung: | Ja | KC-Zeichen: | KC-EMV | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Manipulationssicherung: | PIN-Code | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige | Pneumatischer Anschluss: | Steckhülse QS-4 | Protokoll: | IO-Link | Schaltausgang: | PNP/NPN umschaltbar | Schaltelementfunktion: | umschaltbar | Schaltfunktion: | Frei programmierbar | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP40 | Symbol: | 00995430 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Werkstoff Dichtring: | NBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,93* | € 76,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,40* | € 77,02* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,41* | € 77,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,91* | € 96,73* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,01* | € 121,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|