Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFTE-1U-Q4-B-2.5K Durchflusstransmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SFTE-1U-Q4-B-2.5K Durchflusstransmitter
Bild für SFTE-1U-Q4-B-2.5K Durchflusstransmitter
Herstellerlogo für SFTE-1U-Q4-B-2.5K Durchflusstransmitter
Artikel-Nr.:
     4065-70310696
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058511
EAN/GTIN:
     4052568435356
Datenblatt DE für SFTE-1U-Q4-B-2.5K Durchflusstransmitter
Suchbegriffe:
SFTE-1U-Q4-B-2.5K|Durchflusstransmi...
Durchflusstransmitter SFTE-1U-Q4-B-2.5K Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Massenstrom, * Volumenstrom)
Weitere Informationen:
Analogausgang:
1 - 5 V
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Stickstoff
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Volumenstrom
Messprinzip:
thermisch
Messverfahren:
Heat Loss
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm
Schutzart:
IP40
Strömungsrichtung:
unidirektional
Symbol:
00991853
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 133,46*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 135,13*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 114,17*
€ 137,84*
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 172,25*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.