Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Durchflusstransmitter SFTE-1U-Q4-B-2.5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C729232
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058511
EAN/GTIN:
     4052568435356
Suchbegriffe:
FESTO
SFTE-1U-Q4-B-25K
induktiver näherungssensor
induktiver näherungsschalter
Durchflusstransmitter SFTE-1U-Q4-B-2.5K Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach UK Vorschriften für EMV, * nach UK RoHS Vorschriften), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.5 m
Schutzart:
IP40
Gewicht:
40 g
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Typ:
SFTE-1U-Q4-B-2.5K
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stickstoff
Betriebsspannung max.:
26 V/DC
Betriebsspannung min.:
22 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
22 - 26 V/DC
Gehäusematerial:
PA
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0.9 bar
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Durchflusstransmitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 133,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 134,59*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 114,14*
€ 137,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 171,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.