Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAVE-L1-1VL2-LP Elektrik-Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VAVE-L1-1VL2-LP Elektrik-Anschlussplatte
Bild für VAVE-L1-1VL2-LP Elektrik-Anschlussplatte
Herstellerlogo für VAVE-L1-1VL2-LP Elektrik-Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70310865
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566723
EAN/GTIN:
     4052568057633
Datenblatt DE für VAVE-L1-1VL2-LP Elektrik-Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1VL2-LP Einbaulage=beliebig, Verpolungsschutz=bipolar, Zusätzliche Funktionen=Funkenlöschung, Signalzustandsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=(* 12 V, * 24 V)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Clip
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
Litze
Erweiterte Umgebungstemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe Gehäuse:
schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP40
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Signalzustandsanzeige:
LED
Verpolungsschutz:
bipolar
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: VAVE-L1-1VL2-LP|Elektrik-Anschlussplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 6,06*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,20*
€ 8,95*
ab € 5,46*
€ 7,92*
2 Tage
34
€ 8,90*
ab € 5,87*
€ 8,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 7,14*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.