Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMF-C5-FC EMV-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CAMF-C5-FC EMV-Filter
Bild für CAMF-C5-FC EMV-Filter
Herstellerlogo für CAMF-C5-FC EMV-Filter
Artikel-Nr.:
     4065-70311216
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4825847
EAN/GTIN:
     4052568275686
Datenblatt DE für CAMF-C5-FC EMV-Filter
Suchbegriffe:
EMV-Filter
emv-filter
EMV-Filter CAMF-C5-FC Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Nennbetriebsspannung AC=24 V, Schutzart=IP30
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995640
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild:
00995641
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 2, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart:
2x Schraube 4-40 UNC-2A
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gerade
Farbe Gehäuse:
silber
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Weitere Suchbegriffe: CAMF-C5-FC|EMV-Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 27,27*
€ 37,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,76*
€ 37,68*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,16*
€ 38,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.