| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO070829 Herst.-Nr.: 4825847 EAN/GTIN: 4052568275686 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAMF-C5-FC CAMF-C5-FC (4825847) EMV-Filter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart: | IP30 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 80 GC | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 30 V | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 30 V | Nennbetriebsspannung AC: | 24 V | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 15 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 8 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 15 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 8 | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart: | 2x Schraube 4-40 UNC-2A | Protokoll: | HIPERFACE | Farbe Gehäuse: | silber | Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff metallisiert | Produktgewicht: | 0,031 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CAMF-C5-FC, Festo-Originalteile, Netzteile, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 27,27* | € 37,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 26,76* | € 37,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 28,16* | € 38,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|